曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140T

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140T - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20375828SY3140T-5MNZD-Q(5) DC24(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
20375837SY3140T-6HZ(6) DC12(H) グロメット、 リード線長さ600mm(-) ノンロックプッシュ式
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする