5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3500

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3500 - SMC
ポート数5切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20381279SY3500-5NZE1-NA(5) 24 DC-(-) プラマイなべ小ねじ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381288SY3500-5NZF1-NA(5) 24 DC-(-) プラマイなべ小ねじ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(F) スライド形ロック式
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381297SY3500-5NZF1-B-NA(5) 24 DC-(B) 六角穴付ボルト(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(F) スライド形ロック式
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381306SY3500-5UE1-B-NA(5) 24 DC-(B) 六角穴付ボルト(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381315SY3500-5UE1-W2-01-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381324SY3500-5U1-WO-01F-NA(5) DC24(F) G(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
18,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381333SY3500-5U1-W7-01-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381349SY3500-5Z1-K-NA(5) 24 DC-(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする