曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5460

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5460 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20393809SY5460-1DZE-C6(1) AC100(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393818SY5460-5DO-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393827SY5460-5GUD-C6(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393836SY5460-5GZ-C6-Q(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393845SY5460-5LOUE-C4-Q(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393854SY5460-5LOZE-C4(5) DC24(-) Rc(C4) Φ4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393863SY5460-5MOZ-C6-X90(5) DC24(-) Rc(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393879SY5460-5MOZ-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393888SY5460-5WAOUD-01F-QDC24GG1/83位置エキゾーストセンタ
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20393897SY5460-5WOUD-01F-Q(5) DC24(F) G(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする