※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5460
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
G1/8
注文コード
20393888
品番
SY5460-5WAOUD-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気