5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7240

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7240 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20398955SY7240-SHUE-02(S) DC5(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(2) 2位置ダブル
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398964SY7240-1GZDAC100(50/60Hz)--2位置ダブル
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398973SY7240-1LD-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398989SY7240-1ME-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398998SY7240-2MEAC200(50/60Hz)--2位置ダブル
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399007SY7240-3DZ-X90AC110/AC115(50/60Hz)--2位置ダブル
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399016SY7240-3DZE-03F(3) AC110/AC115(F) G(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399025SY7240-3LZ-03T(3) AC110/AC115(T) NPTF(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399034SY7240-4DZ-03-Q(4) AC220/AC230(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399043SY7240-5DZE-X90DC24--2位置ダブル
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399059SY7240-5GZ-03T(5) DC24(T) NPTF(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
12,210
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
20399068SY7240-5LOE-QDC24--2位置ダブル
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399077SY7240-5MOE-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(2) 2位置ダブル
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399086SY7240-5MOUDDC24--2位置ダブル
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399095SY7240-5MZ-X90-QDC24--2位置ダブル
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399104SY7240-5MZ-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4 サブプレート付(2) 2位置ダブル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399113SY7240-5WOS-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399129SY7240-5W1U-03DC24Rc3/8 サブプレート付2位置ダブル
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399138SY7240-5W3-02-QDC24Rc1/4 サブプレート付2位置ダブル
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399147SY7240-5W3U-03DC24Rc3/8 サブプレート付2位置ダブル
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399156SY7240-5W4-03DC24Rc3/8 サブプレート付2位置ダブル
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399165SY7240-5YZ-X90DC24--2位置ダブル
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399174SY7240-6YO---2位置ダブル
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする