SY7240-3LZ-03T 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7240 SMC 20399025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7240SY7240-3LZ-03T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
切換方式
(2) 2位置ダブル
注文コード
20399025
品番
SY7240-3LZ-03T
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする