曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5310R

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5310R - SMC
コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類Rc使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロットボディ形式(0) 標準シンボル(3) 3位置クローズドセンタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419754VFS5310R-5DZP-03Rc3/8(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419763VFS5310R-5EB-06Rc3/4(E) グロメットターミナル(B) ロック式 (要工具形)
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする