VFS5310R-5EB-06 5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5310R SMC 20419763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5310R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Rc3/4
リード線取出方法(E) グロメットターミナル
内容量1個注文コード20419763品番VFS5310R-5EB-06
参考基準価格(税別)¥31,020販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
管接続口径
Rc3/4
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具形)
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
ボディ形式
(0) 標準
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする