5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6210

5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6210 - SMC
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20420235VFS6210-3D-06TNPTFNPTF3/4AC110~120(50/60Hz)
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420244VFS6210-3DZ-10F-QGG1AC110~120(50/60Hz)
48,460
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420253VFS6210-3DZ-10TNPTFNPTF1AC110~120(50/60Hz)
48,130
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420269VFS6210-4DZ-10NNPTNPT1AC220(50/60Hz)
48,130
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420278VFS6210-5DZ-10N-QNPTNPT1DC24
48,460
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする