※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6210
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
AC110~120(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
DC24
管接続口径
NPTF3/4
NPTF3/4
G1
NPTF1
NPT1
ねじの種類
NPTF
NPTF
G
NPT
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20420235
品番
VFS6210-3D-06T
参考基準価格(税別)
¥45,980
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF3/4
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード