SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3433K
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20663616
VF3433K-1GZ1-01
CADデータダウンロード
(1) AC100
(01) 1/8
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
¥24,200
¥
21,980
¥24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20663625
VF3433K-2G1-02
CADデータダウンロード
(2) AC200
(02) 1/4
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
¥23,100
¥
20,980
¥23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください