5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3560

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3560 - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5ねじの種類Rc使用流体空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20664973VF3560-1D-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664989VF3560-1DZ-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
25,190
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20664998VF3560-2DZ-02Rc1/4AC200(50/60Hz)
25,190
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20665007VF3560-2GC-02Rc1/4AC200(50/60Hz)
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20665016VF3560-5DZ-02Rc1/4DC24
25,190
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20665025VF3560-5EZ-01Rc1/8DC24
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20665034VF3560-5G-02Rc1/4DC24
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする