曜日別特売
VF3560-5EZ-01 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3560 SMC 20665025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3560

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/8
注文コード
20665025
品番
VF3560-5EZ-01
参考基準価格(税別)¥24,640販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする