SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B100
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20679068
CD55B100-18
CADデータダウンロード
18
(-) めねじ
¥30,030
¥
27,980
¥30,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20679077
CD55B100-55
CADデータダウンロード
55
(-) めねじ
¥35,970
¥
33,980
¥37,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20679086
CD55B100-80M-M9NV
CADデータダウンロード
80
(M) おねじ
¥46,530
¥
42,980
¥47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20679095
CD55B100-85
CADデータダウンロード
85
(-) めねじ
¥38,500
¥
35,980
¥39,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください