曜日別特売

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C32

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C32 - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) おねじロッド(-) 片ロッド内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20679953CD55C32-100M-M9PL100
22,390
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20679969CD55C32-40M-A90L40
15,680
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20679978CD55C32-75M75
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする