曜日別特売

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C40

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C40 - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) めねじロッド(-) 片ロッド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20679987CD55C40-45
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20679996CD55C40-45-M9BWL
21,730
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする