SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C63
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20680014
CD55C63-140M
CADデータダウンロード
140
¥27,280
¥
24,980
¥27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20680023
CD55C63-70M
CADデータダウンロード
70
¥26,900
¥
24,980
¥27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください