SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55G32
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20680163
CD55G32-70
CADデータダウンロード
70
(-) めねじ
¥15,570
¥
14,980
¥16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20680179
CD55G32-80M
CADデータダウンロード
80
(M) おねじ
¥15,900
¥
14,980
¥16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください