SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55B20
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20680346
C55B20-65M
CADデータダウンロード
65
(M) おねじ
¥8,470
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20680355
C55B20-7
CADデータダウンロード
7
(-) めねじ
¥5,340
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください