SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55B50
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
110
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20680425
C55B50-110M
CADデータダウンロード
¥17,050
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください