曜日別特売

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGCA50

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGCA50 - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20681877CHSGCA50-300300
56,050
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681886CHSGCA50-410A410
62,830
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする