曜日別特売

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGCA63

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGCA63 - SMC
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20681895CHSGCA63-150A-B150(B) ポート上 クッションバルブ下
64,680
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681904CHSGCA63-480A480(-) ポート上 クッションバルブ右
90,090
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする