SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGCA80
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681929
CHSGCA80-350A
CADデータダウンロード
350
¥111,870
¥
99,980
¥109,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681938
CHSGCA80-445A
CADデータダウンロード
445
¥121,990
¥
109,800
¥120,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200