SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGCB32TF
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20681956
CHSGCB32TF-300AN
CADデータダウンロード
300
¥40,370
¥
37,980
¥41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20681965
CHSGCB32TF-400AN
CADデータダウンロード
400
¥43,230
¥
39,980
¥43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください