SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGFY32TF
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20682105
CHSGFY32TF-175A-B
CADデータダウンロード
175
¥37,070
¥
32,980
¥36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682114
CHSGFY32TF-175AN-B
CADデータダウンロード
175
¥37,070
¥
32,980
¥36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682123
CHSGFY32TF-215A-B
CADデータダウンロード
215
¥38,500
¥
35,980
¥39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682139
CHSGFY32TF-215AN-B
CADデータダウンロード
215
¥38,500
¥
35,980
¥39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください