曜日別特売

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGFY40

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGFY40 - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20682148CHSGFY40-130-B130
39,820
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682157CHSGFY40-150-B150
39,820
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682166CHSGFY40-240-B240
43,340
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682175CHSGFY40-250-B250
43,340
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682184CHSGFY40-450-B450
50,380
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする