曜日別特売

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGFY80

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGFY80 - SMC
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20682385CHSGFY80-195-B195
92,510
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682394CHSGFY80-220-B220
97,570
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682403CHSGFY80-250-B250
97,570
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682419CHSGFY80-250A-B250
98,620
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682428CHSGFY80-300N-B300
102,630
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする