SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGFZ50
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20682455
CHSGFZ50-100-B
CADデータダウンロード
¥45,870
¥
41,980
¥46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682464
CHSGFZ50-100A-B
CADデータダウンロード
¥46,050
¥
41,980
¥46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください