SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGLA50TF
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20682559
CHSGLA50TF-250AN
CADデータダウンロード
¥52,820
¥
48,980
¥53,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください