SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGLA63
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20682568
CHSGLA63-130
CADデータダウンロード
130
¥62,700
¥
55,980
¥61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682577
CHSGLA63-150
CADデータダウンロード
150
¥62,700
¥
55,980
¥61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682586
CHSGLA63-210
CADデータダウンロード
210
¥69,960
¥
64,980
¥71,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682595
CHSGLA63-300A
CADデータダウンロード
300
¥74,310
¥
66,980
¥73,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください