SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGTA80
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20682647
CHSGTA80-40A-B
CADデータダウンロード
¥78,760
¥
71,980
¥79,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください