SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGTA80TF
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20682656
CHSGTA80TF-80-B
CADデータダウンロード
¥82,780
¥
75,980
¥83,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください