曜日別特売

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGTC50

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGTC50 - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20682665CHSGTC50-100100
48,840
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682674CHSGTC50-200A200
53,420
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする