SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDB100
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20682683
CHDSDB100-100N
CADデータダウンロード
100
¥96,910
¥
87,980
¥96,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20682699
CHDSDB100-50AH-M9NW
CADデータダウンロード
50
¥92,130
¥
83,980
¥92,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください