SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDB40
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20682708
CHDSDB40-200A-M9BW
CADデータダウンロード
200
(-) 0.5
M9BW
¥43,300
¥
39,980
¥43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20682717
CHDSDB40-360-M9BAL
CADデータダウンロード
360
(L) 3
M9BA
¥51,210
¥
45,980
¥50,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください