曜日別特売

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGB40TN

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGB40TN - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20684336CHDSGB40TN-100A-A-M9BW100(A) ポート上 クッションバルブ左
44,460
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684345CHDSGB40TN-150150(-) ポート上 クッションバルブ右
40,430
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする