SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGCA50TF
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
305
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20684555
CHDSGCA50TF-305A
CADデータダウンロード
¥60,570
¥
54,980
¥60,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください