SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGCB80
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20684738
CHDSGCB80-250A-M9BW
CADデータダウンロード
250
¥109,120
¥
99,980
¥109,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684747
CHDSGCB80-500A-M9BW
CADデータダウンロード
500
¥134,420
¥
129,800
¥142,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください