SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY32TF
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20685228
CHDSGFY32TF-120-B
CADデータダウンロード
120
¥36,300
¥
32,980
¥36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685237
CHDSGFY32TF-170A-B
CADデータダウンロード
170
¥38,010
¥
32,980
¥36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685246
CHDSGFY32TF-300-B
CADデータダウンロード
300
¥40,590
¥
37,980
¥41,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685255
CHDSGFY32TF-350A-B
CADデータダウンロード
350
¥42,300
¥
38,980
¥42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください