SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY63TF
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20685684
CHDSGFY63TF-120A-B
CADデータダウンロード
120
¥66,550
¥
59,980
¥65,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685693
CHDSGFY63TF-150A-B
CADデータダウンロード
150
¥66,550
¥
59,980
¥65,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685709
CHDSGFY63TF-35A-B
CADデータダウンロード
35
¥59,290
¥
53,980
¥59,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685718
CHDSGFY63TF-360-B
CADデータダウンロード
360
¥83,990
¥
75,980
¥83,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください