SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD40
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20689367
C96SDD40-100C-A59W
CADデータダウンロード
100
¥21,950
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689376
C96SDD40-150C-M9BWLS
CADデータダウンロード
150
¥17,880
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689385
C96SDD40-40C
CADデータダウンロード
40
¥12,710
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください