VXK2110A-02-5G1-B Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2110A SMC 20730326

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2110AVXK2110A-02-5G1-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
管接続口径Rc1/4
内容量1個注文コード20730326品番VXK2110A-02-5G1-B
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
DC24
ポート数
2
ねじの種類
Rc
使用流体
油

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする