薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSD16

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSD16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20791007CQSD16-10DCM-XB910(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
5,940
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791016CQSD16-10DCM-XC610(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
5,890
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791025CQSD16-125DCM125(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791034CQSD16-15D-XB615(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
20791043CQSD16-15DM-XB615(M) ロッド先端おねじ
6,270
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791059CQSD16-20DM-XC620(M) ロッド先端おねじ
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791068CQSD16-25D-XB1325(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,330
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791077CQSD16-25DM-XB625(M) ロッド先端おねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791086CQSD16-30DCM-XC9230(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,570
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791095CQSD16-30DM-XB630(M) ロッド先端おねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791104CQSD16-30DM-XC9230(M) ロッド先端おねじ
8,690
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791113CQSD16-31DCM-XB1031(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,590
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791129CQSD16-5D-XB65(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,010
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
20791138CQSD16-5D-XC925(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,330
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791147CQSD16-60DC-XB1060(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791156CQSD16-65DC-XB1065(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791165CQSD16-65DCM-XB1065(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,030
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする