薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSD20

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSD20 - SMC
作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20内容量1個
全29種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
29種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20791174CQSD20-10D-XB62010(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20791183CQSD20-10DM-XB62010(M) ロッド先端おねじ
6,490
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791199CQSD20-10DM-XB92010(M) ロッド先端おねじ
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
20791208CQSD20-10DM-XC62010(M) ロッド先端おねじ
5,670
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791217CQSD20-15DM-XB62015(M) ロッド先端おねじ
6,880
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791226CQSD20-18D-XB102018(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,110
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791235CQSD20-20D-XB132020(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,270
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791244CQSD20-20D-XB62020(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
20791253CQSD20-20DC-XB132020(C) ラバークッション付
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791269CQSD20-20DCM-XC852020(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,540
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791278CQSD20-20DM-XB132020(M) ロッド先端おねじ
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20791287CQSD20-20DM-XB62020(M) ロッド先端おねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791296CQSD20-20DM-XC62020(M) ロッド先端おねじ
6,490
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791305CQSD20-25D-XB62025(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,210
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791314CQSD20-25DM-XB62025(M) ロッド先端おねじ
7,480
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791323CQSD20-30D-XB62030(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791339CQSD20-30DCM-XC262030(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791348CQSD20-30DM-XB132030(M) ロッド先端おねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791357CQSD20-30DM-XB62030(M) ロッド先端おねじ
7,590
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791366CQSD20-35D-XB62035(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
20791375CQSD20-40DCM-X2712040(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,680
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791384CQSD20-40DM-XC922040(M) ロッド先端おねじ
9,900
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791393CQSD20-5DM-XB6205(M) ロッド先端おねじ
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791409CQSD20-5DM-XB9205(M) ロッド先端おねじ
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791418CQSD20-50DCM-XB92050(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791427CQSD20-50DCM-XC62050(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,970
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791436CQSD20-50DCM-XC852050(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,190
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791445CQSD20-50DCM-X2712050(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,070
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791454CQSD20-50DM-X2712050(M) ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする