曜日別特売

薄形シリンダ コンパクトタイプ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CQSKシリーズ

薄形シリンダ コンパクトタイプ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CQSKシリーズ - SMC
作動方式複動片ロッド内容量1個
全21種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
21種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20794236CQSKB12-5DM-XC9125(M) ロッド先端おねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794245CQSKB16-15DM-XC61615(M) ロッド先端おねじ
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794254CQSKB16-24DM1624(M) ロッド先端おねじ
7,480
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794263CQSKB16-25DM-XC61625(M) ロッド先端おねじ
7,590
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794279CQSKB16-28D1628(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,370
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794288CQSKB16-30DM-XC61630(M) ロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794297CQSKB20-15DM-XC62015(M) ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794306CQSKB20-17DM2017(M) ロッド先端おねじ
7,480
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794315CQSKB20-20DM-XC62020(M) ロッド先端おねじ
7,590
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794324CQSKB20-30D-XC92030(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,950
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794333CQSKB20-30DM-XC62030(M) ロッド先端おねじ
7,870
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794349CQSKB25-10DFM2510(FM) ヘッド側インロー & ロッド先端おねじ
7,430
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794358CQSKB25-25DFM2525(FM) ヘッド側インロー & ロッド先端おねじ
8,200
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794367CQSKB25-30DM-XC62530(M) ロッド先端おねじ
8,750
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794376CQSKB25-40DM-XC62540(M) ロッド先端おねじ
9,410
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794385CQSKB25-50D-XC92550(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,870
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794394CQSKB25-50DM-XC62550(M) ロッド先端おねじ
10,070
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794403CQSKB25-8D258(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794419CQSKLC20-50DM2050(M) ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794428CQSKL20-35DM-XC62035(M) ロッド先端おねじ
9,300
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794437CQSKL20-50DM-XC62050(M) ロッド先端おねじ
10,120
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする