曜日別特売

薄形シリンダ 軸方向配管形/複動・片ロッド CQP2シリーズ CQP2B100

薄形シリンダ 軸方向配管形/複動・片ロッド CQP2シリーズ CQP2B100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20794498CQP2B100-10DM-XB610(M) ロッド先端おねじ
28,270
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20794507CQP2B100-35DM-XB635(M) ロッド先端おねじ
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20794516CQP2B100-50D-XB650(-) 標準(ロッド先端めねじ)
33,610
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20794525CQP2B100-85D85(-) 標準(ロッド先端めねじ)
32,180
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする