曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20799906CDQ2A50-10SZ-A93LS標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20799915CDQ2A50-10TFZ-(T) 単動 : 引込み10
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20799924CDQ2A50-15TZ-(T) 単動 : 引込み15
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20799949CDQ2A50-20SZ-M9B標準ストローク(S) 単動 : 押出し20
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20799958CDQ2A50-20SZ-M9BL標準ストローク(S) 単動 : 押出し20
18,700
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20799967CDQ2A50-20SZ-M9NL標準ストローク(S) 単動 : 押出し20
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20799976CDQ2A50-20TFMZ-(T) 単動 : 引込み20
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20799985CDQ2A50-20TZ-A90-(T) 単動 : 引込み20
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20799994CDQ2A50-20TZ-M9BAZ-(T) 単動 : 引込み20
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20799933CDQ2A50-20S-XC18-単動押出し形20
11,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする