曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20800457CDQ2B25-10SFZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
6,050
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
20800466CDQ2B25-10SZ-L-A93LS標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
8,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800475CDQ2B25-10SZ-M9BVZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800493CDQ2B25-10TFMZ-(T) 単動 : 引込み10
6,440
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
20800509CDQ2B25-10TZ-M9BVSDPC-単動引込み形10
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800518CDQ2B25-5SFMZ-(S) 単動 : 押出し5
6,160
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
20800527CDQ2B25-5SFZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し5
5,780
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
20800536CDQ2B25-5SZ-A73LS-単動押出し形5
8,250
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
20800448CDQ2B25-10S-X271-単動押出し形10
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20800484CDQ2B25-10T-X271-単動引込み形10
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20800448CDQ2B25-10S-X27135861988CDQ2B25-10SZ-X271CDQ2B25-10S-X271 CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-10SZ) SMC 35861988CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-10SZ)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20800484CDQ2B25-10T-X27135862173CDQ2B25-10TZ-X271CDQ2B25-10T-X271 CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-10TZ) SMC 35862173CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B25-10TZ)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする