SMC
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B40F
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)
5
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801857
CQ2B40F-5TZ
CADデータダウンロード
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください