曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2AH100

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2AH100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20802024CDQ2AH100-100DMZ-M9B標準ストローク100
42,790
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802033CDQ2AH100-100DZ-E-M9B標準ストローク100
48,070
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802049CDQ2AH100-100DZ-E-M9BW標準ストローク100
48,620
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802058CDQ2AH100-15DMZ-M9B標準ストローク15
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802067CDQ2AH100-150DMZ-XB11-150
41,640
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802076CDQ2AH100-20DZ-M9BWZ標準ストローク20
34,650
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802085CDQ2AH100-25DMZ標準ストローク25
29,590
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802094CDQ2AH100-30DMZ標準ストローク30
30,420
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802103CDQ2AH100-35DZ標準ストローク35
29,700
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする